Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94560P
Cod. Produttore
94560P
Cod. EAN
8012199774503

Informazioni di prodotto

mas SDX P - quadro 515x1000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35 - classe di isolamento II

possibilità di applicazione

barra DIN

numero RAL

7035

larghezza in unità di suddivisione

24

profondità di incasso

170 mm

altezza

1050 mm

larghezza

575 mm

numero di file

6

profondità

147 mm

esecuzione coperchio

con taglio

tipo di montaggio

struttura

colore

grigio

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX P - QUADRO 515X1000