Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94551L
Cod. Produttore
94551L
Cod. EAN
8012199784700

Informazioni di prodotto

mas SDX L - quadro 515x850 per M160

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35

barra DIN

possibilità di applicazione

numero di file

4

altezza

750 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

profondità

147 mm

numero RAL

7035

larghezza

575 mm

profondità di incasso

170 mm

colore

grigio

materiale della scatola

acciaio

esecuzione coperchio

con taglio

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX L - QUADRO 515X850 PER M160