Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
barra DIN
possibilità di applicazione
larghezza
575 mm
larghezza in unità di suddivisione
24
altezza
900 mm
profondità di incasso
170 mm
profondità
147 mm
numero RAL
7035
numero di file
5
materiale della scatola
acciaio
tipo di montaggio
struttura
colore
grigio
esecuzione coperchio
con taglio
grado di protezione (IP)
IP43
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te