Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94561L
Cod. Produttore
94561L
Cod. EAN
8012199784717

Informazioni di prodotto

mas SDX L - quadro 515x1000 per M160

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35

possibilità di applicazione

barra DIN

larghezza

575 mm

numero di file

5

numero RAL

7035

altezza

900 mm

profondità

147 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

profondità di incasso

170 mm

materiale della scatola

acciaio

colore

grigio

tipo di montaggio

struttura

esecuzione coperchio

con taglio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX L - QUADRO 515X1000 PER M16