Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94551I
Cod. Produttore
94551I
Cod. EAN
8012199784038

Informazioni di prodotto

mas SDX I - quadro 515x850 per M160

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35

barra DIN

con piastra di montaggio

larghezza

575 mm

profondità di incasso

140 mm

altezza

750 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

larghezza in unità di suddivisione

24

profondità

100 mm

esecuzione coperchio

con taglio

tipo di montaggio

incassato

materiale della scatola

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

colore

grigio

Produttore

MAS SDX I - QUADRO 515X850 PER M160