Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94540I
Cod. Produttore
94540I
Cod. EAN
8012199776361

Informazioni di prodotto

mas SDX I - quadro 515x700

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x700x145mm completo di pannelli di finitura 96 moduli DIN35

barra DIN

profondità

100 mm

altezza

750 mm

numero RAL

7035

larghezza

575 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

profondità di incasso

140 mm

numero di file

4

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX I - QUADRO 515X700