Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94530I
Cod. Produttore
94530I
Cod. EAN
8012199776354

Informazioni di prodotto

mas SDX I - quadro 515x550

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x550x145mm completo di pannelli di finitura 72 moduli DIN35

barra DIN

profondità di incasso

140 mm

larghezza

575 mm

numero di file

3

larghezza in unità di suddivisione

24

numero RAL

7035

altezza

600 mm

profondità

100 mm

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

acciaio

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX I - QUADRO 515X550