Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con piastra di montaggio
barra DIN
altezza
900 mm
numero RAL
7035
larghezza in unità di suddivisione
24
larghezza
575 mm
numero di file
5
profondità
100 mm
profondità di incasso
140 mm
esecuzione coperchio
con taglio
materiale della scatola
acciaio
tipo di montaggio
incassato
grado di protezione (IP)
IP43
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te