Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale della scatola
acciaio
protezione
magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
con coperchio trasparente
possibilità di applicazione
profondità
270 mm
larghezza
660 mm
altezza
1550 mm
numero di poli interruttore principale
4
numero di gruppi diretti
1
numero di fasi
3
tipo di montaggio
apparente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te