Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIQSO7VSA
Cod. Produttore
QSO7VSA
Cod. EAN
8005543404645

Informazioni di prodotto

MAS - Quadro uso medico standard P 7500VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro ad uso medico standard tipo potenza 7500VA

materiale della scatola

acciaio

protezione

magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

con coperchio trasparente

possibilità di applicazione

profondità

270 mm

larghezza

660 mm

altezza

1550 mm

numero di poli interruttore principale

4

numero di gruppi diretti

1

numero di fasi

3

tipo di montaggio

apparente

Produttore

MAS - QUADRO USO MEDICO STANDARD P