Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI70861N
Cod. Produttore
70861N
Cod. EAN
8012199717968

Informazioni di prodotto

Profilato DIN35 di alta qualità per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla lunghezza standard di 850mm
  • Compatibile con apparecchi modulari e morsettiere
  • Robusto e affidabile per garantire stabilità negli impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura un quadro elettrico ordinato e sicuro
  • Contribuisce a ridurre i tempi di manutenzione
  • Favorisce un risparmio energetico grazie a un montaggio efficiente e professionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Profilato DIN35 per il fissaggio di apparecchi modulari e morsettiere in quadri e armadi larghezza 850mm

spessore del materiale

15 mm

lunghezza

850 mm

altezza

35 mm

materiale

alluminio

esecuzione

barra cieca 15 mm

esecuzione della superficie

non trattato

superficie

non trattato

Produttore

Mas - Profilato Din 35 L 850Mm Bticino Spa

€ 20,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info