Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94500PP
Cod. Produttore
94500PP
Cod. EAN
8012199784694

Informazioni di prodotto

mas - piastra passacavi per SDX-L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra passacavi per quadri SDX-L in lamiera larghezza 515mm

profondità

150 mm

larghezza

510 mm

superficie

con primer

materiale

acciaio

esecuzione

cieco

Produttore

MAS - PIASTRA PASSACAVI PER SDX-L