Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9531PMEN
Cod. Produttore
9531PMEN
Cod. EAN
8005543408247

Informazioni di prodotto

mas - piastra megatiker fisso vert L=600mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio con guida DIN per interruttori M1 160 ed M2 250 larghezza 600mm

perforazione

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

MAS - PIASTRA MEGATIKER FISSO VERT