Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9541P/04
Cod. Produttore
9541P/04
Cod. EAN
8012199764764

Informazioni di prodotto

Piastra di fissaggio robusta e versatile per quadri elettrici, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con quadri LDX800, MDX800 e HDX da 600mm
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile per una migliore sicurezza dell’impianto
  • Contribuisce a un funzionamento efficiente del quadro elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fissaggio per M4 630 fissi orizzontali in quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 600mm

perforazione

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PIASTRA M400-630 ORIZZANTALE

€ 95,20 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info