Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9782P/TN
Cod. Produttore
9782P/TN
Cod. EAN
8012199741185

Informazioni di prodotto

mas - piastra M250-400 diff l=850

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fissaggio per M160-250 e M4 630 con differenziale fissi verticali in quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 850mm

perforazione

altezza

600 mm

larghezza

850 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PIASTRA M250-400 DIFF L 850