Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9741P160N
Cod. Produttore
9741P160N
Cod. EAN
8005543404713

Informazioni di prodotto

mas - piastra M160 fisso oriz L=850mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra per interruttori M1 160 fissi orizzontali 850mm

perforazione

altezza

200 mm

larghezza

850 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PIASTRA M160 FISSO ORIZ L 850