Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9591MW2
Cod. Produttore
9591MW2
Cod. EAN
8005543409213

Informazioni di prodotto

mas - pannello vite MW250 L=600 mm orizz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello a 4 viti di fissaggio per 1 sezionatore MEGASWITCH MW250 larghezza 600x300mm in orizzontale

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANNELLO VITE MW250 L 600 MM