Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9591MW12
Cod. Produttore
9591MW12
Cod. EAN
8005543409206

Informazioni di prodotto

mas - pannello vite MW1600 L=600 mm orizz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello a 4 viti di fissaggio per 1 sezionatore MEGASWITCH MW1600 larghezza 600x400mm in orizzontale

altezza

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANNELLO VITE MW1600 L 600 MM