Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9532/TNPL
Cod. Produttore
9532/TNPL
Cod. EAN
8012199697307

Informazioni di prodotto

mas - pannello plastica M250-630 diff l=600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello in plastica ad 1/4 di giro per interruttori M160-250 e M4 630 con modulo differenziale sottoposto 600x600mm

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

MAS - PANNELLO PLASTICA M250-630 DI