Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9561/1W
Cod. Produttore
9561/1W
Cod. EAN
8012199714295

Informazioni di prodotto

mas - pannello MW250 l=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello a 4 viti di fissaggio per 1 sezionatore MEGASWITCH MW250 600x300mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS - PANNELLO MW250 L 600