Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9741ME250N
Cod. Produttore
9741ME250N
Cod. EAN
8012199990736

Informazioni di prodotto

mas - pannello megatiker M250 orizz L850mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per interruttori M1 160 ed M2 250 fissi orizzontali 850x200mm

larghezza totale per installazione in armadio

975 mm

altezza

200 mm

larghezza

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANNELLO MEGATIKER M250 ORIZZ