Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9741ME160N
Cod. Produttore
9741ME160N
Cod. EAN
8012199990729

Informazioni di prodotto

mas - pannello megatiker M160 orizz L850mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per interruttori M1 160 fissi orizzontali 850x150mm

larghezza totale per installazione in armadio

975 mm

larghezza

850 mm

altezza

150 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS - PANNELLO MEGATIKER M160 ORIZZ