Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9541RMEN
Cod. Produttore
9541RMEN
Cod. EAN
8012199990712

Informazioni di prodotto

Pannello frontale progettato per facilitare l’installazione con cerniera e serratura integrate.
  • Installatore: montaggio rapido e sicuro, riduzione dei tempi di lavoro.
  • Cliente finale: design compatto e affidabile, ottimizzazione dello spazio elettrico.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cerniera più serratura per interruttori M1 160 ed M2 250 orizzontali 600x200mm

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS - PANNELLO MEGATIKER 600X200 CE

€ 36,39 x 1 pz.
(pz.)