Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9533C6F1
Cod. Produttore
9533C6F1
Cod. EAN
8012199965932

Informazioni di prodotto

mas - pannello megabreak frame 1 L=600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello a 4 viti di fissaggio per Frame 1 in esecuzione fissa larghezza 600x600mm

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANNELLO MEGABREAK FRAME 1 L