Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9530
Cod. Produttore
9530
Cod. EAN
8012199697505

Informazioni di prodotto

Pannello cieco progettato per garantire un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato con 4 viti di fissaggio
  • Dimensioni standard 600x200 mm per compatibilità universale
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura del quadro elettrico
  • Minore manutenzione grazie alla robustezza del pannello
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla perfetta chiusura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x200mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

Mas - Pannello Cieco 600X200 Bticino Spa

€ 40,51 x 1 pz.
(pz.)