Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9333N16PL
Cod. Produttore
9333N16PL
Cod. EAN
8005543515150

Informazioni di prodotto

MAS - Pannello avanquadro h 300 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello avanquadro DIN altezza 300 mm, larghezza 400 mm

altezza

300 mm

larghezza

400 mm

adatto per l'altezza della scatola

700 mm

larghezza totale per installazione in armadio

500 mm

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

MAS - PANNELLO AVANQUADRO H 300 MM