Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9332N16PL
Cod. Produttore
9332N16PL
Cod. EAN
8005543515143

Informazioni di prodotto

MAS - Pannello avanquadro h 200 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello avanquadro DIN altezza 200 mm, larghezza 400 mm

adatto per l'altezza della scatola

700 mm

larghezza totale per installazione in armadio

500 mm

larghezza

400 mm

altezza

200 mm

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

MAS - PANNELLO AVANQUADRO H 200 MM