Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9330N16PL
Cod. Produttore
9330N16PL
Cod. EAN
8005543515112

Informazioni di prodotto

MAS - Pannello avanquadro h 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello avanquadro altezza 100 mm

larghezza

400 mm

altezza

100 mm

larghezza totale per installazione in armadio

500 mm

adatto per l'altezza della scatola

700 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

Produttore

MAS - PANNELLO AVANQUADRO H 100 MM