Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9530AV
Cod. Produttore
9530AV
Cod. EAN
8012199717975

Informazioni di prodotto

mas - pannello areazione forzata 600x200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di aerazione forzata a 4 viti di fissaggio 600x200mm

larghezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

altezza

200 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS - PANNELLO AREAZIONE FORZATA 60