Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9533/24
Cod. Produttore
9533/24
Cod. EAN
8012199695181

Informazioni di prodotto

Pannello frontale per quadro elettrico progettato per facilitare l’installazione e ottimizzare l’efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie alle 4 viti di fissaggio
  • Compatibilità con moduli DIN35 per una rapida configurazione
  • Dimensioni standard 600x300 mm per una facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello a 4 viti di fissaggio con finestra DIN35 per installazione di 24 moduli 600x300mm

altezza

300 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

Mas - Pannello 24 Din 600X300 Bticino Spa

€ 52,83 x 1 pz.
(pz.)