Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9761/2W
Cod. Produttore
9761/2W
Cod. EAN
8012199714363

Informazioni di prodotto

mas - pannello 2 MW250 l=850

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello a 4 viti di fissaggio per 2 sezionatori MW250 850x300mm

altezza

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

975 mm

larghezza

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANNELLO 2 MW250 L 850