Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9779Q
Cod. Produttore
9779Q
Cod. EAN
8012199697581

Informazioni di prodotto

mas - pannello 1/4 giro cieco 850x150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 850x150mm

larghezza totale per installazione in armadio

975 mm

altezza

150 mm

larghezza

850 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS - PANNELLO 1/4 GIRO CIECO 850X1