Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9530AQ
Cod. Produttore
9530AQ
Cod. EAN
8012199710174

Informazioni di prodotto

mas - pannello 1/4 giro areato 600x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello areato ad 1/4 di giro 600x200mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS - PANNELLO 1/4 GIRO AREATO 600X