Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93490P/10
Cod. Produttore
93490P/10
Cod. EAN
8012199734675

Informazioni di prodotto

mas - pann frontale v barre MAS 800 h 2000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per vano barre esterno LDX800 altezza 2000mm - larghezza 40mm

adatto per l'altezza della scatola

2100 mm

larghezza

350 mm

altezza

2000 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANN FRONTALE V BARRE MAS 800