Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93490P
Cod. Produttore
93490P
Cod. EAN
8012199734668

Informazioni di prodotto

mas - pann frontale v barre MAS 800 h 1800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per vano barre esterno LDX800 altezza 1,8m - larghezza 40mm

adatto per l'altezza della scatola

1900 mm

larghezza

350 mm

altezza

1800 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS - PANN FRONTALE V BARRE MAS 800