Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93470P
Cod. Produttore
93470P
Cod. EAN
8012199734644

Informazioni di prodotto

mas - pann frontale v barre MAS 800 h 1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per vano barre esterno LDX800 altezza 1,4m - larghezza 40mm

altezza

1400 mm

larghezza

350 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANN FRONTALE V BARRE MAS 800