Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9782/MEQ
Cod. Produttore
9782/MEQ
Cod. EAN
8012199714400

Informazioni di prodotto

mas - pann 1/4g M125-ME250 diff l=850

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello frontale ad 1/4 di giro per Megatiker ME125-250 con differenziale - larghezza 850mm

altezza

400 mm

larghezza

850 mm

larghezza totale per installazione in armadio

975 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PANN 1/4G M125-ME250 DIFF L 8