Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92640Q
Cod. Produttore
92640Q
Cod. EAN
8012199714448

Informazioni di prodotto

Quadro da parete in lamiera monoblocco MDX400 600x800mm, progettato per ottimizzare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura monoblocco
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate
  • Materiale robusto per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Design compatto che ottimizza lo spazio disponibile
  • Possibilità di integrazione con sistemi a basso consumo energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in lamiera monoblocco MDX400 600x800mm

possibilità di fissaggio a parete

tetto inclinato

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

700 mm

numero di porte

1

numero RAL

7035

profondità

180 mm

altezza

900 mm

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX - QUADRO 600X800

€ 492,19 x 1 pz.
(pz.)