Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
possibilità di installazione a pavimento
tetto inclinato
adatto per montaggio metrico
possibilità di fissaggio a parete
profondità
180 mm
altezza
700 mm
larghezza
numero RAL
7035
numero di porte
1
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP55
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te