Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92650Q
Cod. Produttore
92650Q
Cod. EAN
8012199714455

Informazioni di prodotto

Il quadro da parete MAS MDX 600x1000 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco in lamiera
  • Montaggio rapido che consente un significativo risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta per una lunga durata e sicurezza dell’impianto
  • Possibilità di ottimizzare la gestione degli spazi elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in lamiera monoblocco MDX400 600x1000mm

tetto inclinato

possibilità di installazione a pavimento

possibilità di fissaggio a parete

adatto per montaggio metrico

profondità

180 mm

numero di porte

1

numero RAL

7035

altezza

1100 mm

larghezza

700 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX - QUADRO 600X1000

€ 564,83 x 1 pz.
(pz.)