Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92640V
Cod. Produttore
92640V
Cod. EAN
8012199698540

Informazioni di prodotto

Porta in vetro per quadri da parete MDX400 600x800mm, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con armadi standard MDX400

Vantaggi per il cliente finale:

  • Accesso visivo semplice e sicuro ai componenti interni
  • Materiale in vetro resistente e durevole
  • Migliore gestione e controllo degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per quadri da parete MDX400 600x800mm

esecuzione come porta di visione

profondità

25 mm

altezza

900 mm

larghezza

705 mm

esecuzione

porta di scomparto

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

MAS MDX - PORTA VETRO 600X800

€ 419,48 x 1 pz.
(pz.)