Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92660V
Cod. Produttore
92660V
Cod. EAN
8012199698588

Informazioni di prodotto

Porta in vetro per quadri da parete, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata trasparenza per il monitoraggio visivo senza apertura
  • Migliore protezione e sicurezza dell’impianto
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un accesso controllato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per quadri da parete MDX400 600x1,2m

esecuzione come porta di visione

larghezza

1200 mm

profondità

25 mm

altezza

725 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX - PORTA VETRO 600X1200

€ 547,16 x 1 pz.
(pz.)