Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92890L/10
Cod. Produttore
92890L/10
Cod. EAN
8012199742236

Informazioni di prodotto

mas MDX - porta piena 850x2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 850x2000mm

altezza

2100 mm

larghezza

955 mm

profondità

25 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

esecuzione

porta di scomparto

colore

grigio

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

MAS MDX - PORTA PIENA 850X2000