Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92410Z
Cod. Produttore
92410Z
Cod. EAN
8012199750958

Informazioni di prodotto

mas MDX 800 - zoccolo vano barre MDX 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo per vano barre esterno armadi da pavimento MDX800

larghezza totale per installazione in armadio

500 mm

profondità

220 mm

altezza

100 mm

profondità totale per installazione in armadio

220 mm

larghezza

500 mm

colore

grigio

esecuzione

base completa

materiale

acciaio

Produttore

MAS MDX 800 - ZOCCOLO VANO BARRE MD