Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92490BE/10
Cod. Produttore
92490BE/10
Cod. EAN
8012199738895

Informazioni di prodotto

Il vano barre esterno MDX800 facilita l'installazione e migliora l'efficienza energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design modulare per adattarsi a diverse configurazioni
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica
  • Maggiore sicurezza e affidabilità
  • Risparmio energetico grazie a una migliore gestione del sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vano barre esterno MDX800 altezza 2000mm

numero RAL

7035

adatto per l'altezza della scatola

2100 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

materiale

metallo

colore

grigio

Produttore

MAS MDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H

€ 748,65 x 1 pz.
(pz.)