Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92070C
Cod. Produttore
92070C
Cod. EAN
8012199737997

Informazioni di prodotto

mas MDX 800 - pannelli lat pieni h=1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello laterale in lamiera piena per armadi MDX800 altezza 1,4m

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

230 mm

altezza

1400 mm

dimensione modulare

230 mm

larghezza

219.5 mm

numero RAL

7035

larghezza totale per installazione in armadio

910 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H