Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
allineabile
possibilità di installazione a pavimento
con porta di visione
numero di serrature
1
larghezza
955 mm
altezza
1595 mm
profondità
225 mm
numero di porte
numero RAL
7035
materiale
acciaio
colore
grigio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
grado di protezione (IP)
IP55
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te