Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92693
Cod. Produttore
92693
Cod. EAN
8012199737829

Informazioni di prodotto

mas MDX 800 - armadio 600x1800mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 600x1,8m

con porta di visione

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

numero di serrature

1

profondità

225 mm

altezza

1995 mm

numero RAL

7035

larghezza

705 mm

numero di porte

1

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX 800 - ARMADIO 600X1800MM