Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL36840UG
Cod. Produttore
MLTVAL36840UOGN
Cod. EAN
8719514316829

Informazioni di prodotto

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 garantisce efficienza e semplicità nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con rimozione o adattamento del ballast
  • Compatibilità con diverse configurazioni di alimentazione (Universal Operation)
  • Risparmio di tempo grazie all’accensione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di soli 15.5W
  • Lunga durata e riduzione dei costi di manutenzione
  • Flusso luminoso uniforme senza sfarfallio per maggiore comfort visivo
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 è un tubo LED di sostituzione per lampade fluorescenti T8, lunghezza 1200 mm, potenza 15.5W, temperatura colore 4000K (840), versione UO (Universal Operation) compatibile con diverse configurazioni di alimentazione. Offre efficienza energetica, lunga durata e accensione immediata, migliorando qualità della luce e riducendo costi di manutenzione. Il flusso uniforme e l’assenza di sfarfallio aumentano comfort visivo. Facile installazione con rimozione o adattamento del ballast secondo specifiche UO. Ideale per uffici, scuole e magazzini. Descrizione del produttore: MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 è un tubo LED di sostituzione per lampade fluorescenti T8, lunghezza 1200 mm, potenza 15.5W, temperatura colore 4000K (840), versione UO (Universal Operation) compatibile con diverse configurazioni di alimentazione. Offre efficienza energetica, lunga durata e accensione immediata, migliorando qualità della luce e riducendo costi di manutenzione. Il flusso uniforme e l’assenza di sfarfallio aumentano comfort visivo. Facile installazione con rimozione o adattamento del ballast secondo specifiche UO. Ideale per uffici, scuole e magazzini.

Produttore

MAS LEDtube VLE 1200mm 15.5W 840 UO tubo LED sostituzione T8 uffici scuole magazzini