Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93870V
Cod. Produttore
93870V
Cod. EAN
8012199684345

Informazioni di prodotto

mas LDX - porta vetro 850x1400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,4m

esecuzione come porta di visione

altezza

1500 mm

profondità

25 mm

larghezza

910 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX - PORTA VETRO 850X1400